- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- リール メンテナンス工具のおすすめ人気ランキング
リール メンテナンス工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新181件の「リール メンテナンス工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスドライバー」、「半田ごてセット」、「キムワイプ」などの商品も取り扱っております。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(12本)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボースイスグリップドライバーセット
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
TRUSCO電設工具セット
工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-9110質量(kg)5.7セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
エンジニアメンテナンスキット
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5